Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Syrefast stål A4 bred form

Syrefast stål A4 bred form

Art.-nr. 0404701108

EAN 4045727119495

Priser vises for kunden etter pålogging
Syrefast stål A4 bred form

Art.-nr. 0404701108
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
Wedge lock washer - effectively secures laterally loaded, vibrating screw connections and screw connections subject to oscillations against self-turning
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Innvendig diameter (d1)

8,6 mm

Egnet for skruegjenger

M8

Egnet for skruegjenger (tommer)

5/16 tomme

Utvendig diameter (d2)

16,6 mm

Tykkelse (h1)

2,6 mm

Materiale

Syrefast stål, A4

Vickers-hardhet, HV

520 HV

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Design

Bred

Låsefunksjon

Anti-løsneenhet, låsing

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger