RW14.1 arbeidsbenk med hjul og systemmål
Arbeidsbenk RW 14.1, systemmål
VERKTØYVOGN RW14.1 GUMMIMATTE GRÅ 7016
Art.-nr. 0962639303
EAN 4099618459467
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Verktøyvognen er enkel å flytte takket være det robuste sidehåndtaket
Würth systemmål
- Systemmålene gjør at alle skum- og verktøyinnlegg samt systembokser passer i skuffene
- Oppbevaringsrom inkl. hylle egnet for Würth systemkofferter
Tre-trinns låsekonsept
- Sentrallås med låssylinder
- Enhånds opplåsing og individuelle skuffelåser hindrer at skuffer åpner seg utilsiktet under flytting
- Skuffelås for utmerket stabilitet og for å hindre velting. Bare én skuff kan åpnes om gangen
Skuffeutforming | 4 skuffer, B 674 x D 465 x H 144 mm, 10 skuffer, B 674 x D 465 x H 65 mm |
Farge | Antrasittgrå RAL 7016 |
Materiale til benkeplate | Gummimatte |
Bredde x dybde x høyde (utvendig mål) | 1860 x 550 x 1024 mm |
Antall ruller | 4 STK |
Rulldesign | 2 fixed castors without brake (D: 125 mm), 2 svingbare trinser med brems (D: 125 mm) |
Overflate | Pulverbelagt |
Antall skuffer | 14 STK |
Materiale | Stålplate |
Uttrekkingstype | Kulelager, Full forlengelse |
Lastekapasitet | 900 kg |
Lastekapasitet til skuff | 45 kg |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.