Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

RW14.1 arbeidsbenk med hjul og systemmål

Arbeidsbenk RW 14.1, systemmål
VERKTØYVOGN RW14.1 GUMMIMATTE RØD 3020

Art.-nr. 0962639300

EAN 4099618459450

Priser vises for kunden etter pålogging
RW14.1 arbeidsbenk med hjul og systemmål

Art.-nr. 0962639300
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
Svært kraftig og romslig arbeidsbenk med hjul og et stort område på siden med 4-kt. opphengshull

Verktøyvognen er enkel å flytte takket være det robuste sidehåndtaket


Würth systemmål


  • Systemmålene gjør at alle skum- og verktøyinnlegg samt systembokser passer i skuffene

  • Oppbevaringsrom inkl. hylle egnet for Würth systemkofferter


Tre-trinns låsekonsept


  • Sentrallås med låssylinder

  • Enhånds opplåsing og individuelle skuffelåser hindrer at skuffer åpner seg utilsiktet under flytting

  • Skuffelås for utmerket stabilitet og for å hindre velting. Bare én skuff kan åpnes om gangen
Bruksområde
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Skuffeutforming

4 skuffer, B 674 x D 465 x H 144 mm, 10 skuffer, B 674 x D 465 x H 65 mm

Farge

Trafikkrød RAL 3020

Materiale til benkeplate

Gummimatte

Bredde x dybde x høyde (utvendig mål)

1860 x 550 x 1024 mm

Antall ruller

4 STK

Rulldesign

2 svingbare trinser med brems (D: 125 mm), 2 fixed castors without brake (D: 125 mm)

Overflate

Pulverbelagt

Antall skuffer

14 STK

Materiale

Stålplate

Uttrekkingstype

Kulelager, Full forlengelse

Lastekapasitet

900 kg

Lastekapasitet til skuff

45 kg

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Sprayboksholder

SIDEHYLLE FOR SPRAYBOKSER FOR RW OG WE

For montering i firkanthull på vegger
x 1 Ant.
Perforert trefiberplate For RW-systemarbeidsbenk med hjul

AY-PERFPLWL-WRKSHPTRLY-RW14.1

For god oversikt og plassbesparende oppbevaring av verktøy, små deler og annet arbeidsmateriale for RW-systemarbeidsbenken med hjul
x 1 Ant.
Workshop trolley Basic/Pro tablet holder

TBLTHOLD-(F.WRKSHPTRLY-BAS/PRO)

For organised storage of tablets and laptops for Basic/Pro/Ultimate workshop trolleys
x 1 Ant.
PAPIRRULLHOLDER PÅ SIDEN FOR VERKSTEDVOGNER

PAPIRRULLHOLDER F. VERKTØYVOGN BASIC/PRO

Robust papirrullholder for Basic 8.4/8.8 og Pro 8.4 verktøyvogner
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
Reservedeler for dette produktet:
Låsesylinder Med sentrallås

LÅSESYLINDER MED 2 NØKLER FOR M7 . M4

x 1 Ant.
Håndtak for verktøyvogner

HÅNDTAK FOR VERKTØYVOGN

x 1 Ant.
Fullt uttrekkbar skuff for verktøyvogner

DRWRPULOUT-F.-WORKSHOPTROLLEY