Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

System for overvåking av lufttrykk i dekk EZ-Sensor® 2.0 med aluminiumsventil, variabel

Reservesensor f/TPMS 2.0 alum. variabel
TPMS EZ SENSOR 2,0 METALL 0-40.

Art.-nr. 0879960023
EAN 4046777132403

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Programmerbar sensor for overvåking av dekktrykk, dekker nesten alle originalsensorer

Reduserte innkjøpskostnader og gunstig lagring



Støtter den posisjonsavhengige visningen av trykkverdien i kjøretøyet


Helt kompatibel med den nyeste OE-identifikasjonen av sensorposisjon



Oppfyller OEM-kravene


Utviklet i henhold til kvalitet og funksjonelle standarder for originale utstyrsprodusenter



Utviklet og testet for de fleste aluminium- og stålfelger fra OEM og ettermarked


Egnet for de vanligste stål- og lettmetallfelgene



Elektronisk ID kan kopieres fra en original sensor til reservesensoren med iQ 50


  • Ikke behov for gjentatt læring av bilen for hele hjul (vinterdekksett)

  • Store tidsbesparelser


Sensoren kan programmeres så ofte som nødvendig


  • Høy grad av fleksibilitet

  • Ekstern programmering takket være hjul som allerede er montert ved bruk av iQ 50, for en “nøytral” klargjøring av komplette hjul
Merknad

For hvert dekkskift bruker du en ny gummiventil og ventilinnsats og skrue, og følger de spesifiserte strammemomentene.


Fungerer med programmerings- og diagnoseverktøy iQ 50 fra WOW!.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Brukes på kjøretøy i klasse M1 (biler) med direkte overvåkingssystem for dekktrykk

Materiale til ventil

Aluminium

Min. ventilvinkel

0 Degree

Maks. ventilvinkel

40 Degree

Sendefrekvens

433,92 MHz

Maks. hastighet

300 km/h

Tiltrekkingsmoment – overfalsmutter i henhold til produsentens spesifikasjoner inkl. toleranse

8 Nm

Tiltrekkingsmoment – skrue i henhold til produsentens spesifikasjoner inkl. toleranse

0 Nm

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
System for kontroll av dekktrykk, verktøysett For profesjonell montering av TPMS dekktrykksensorer

VERKTØYKOFFERT FOR TPMS 13 DELER

x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger