System for reparasjon av presenning, lappesett, 10 stk
Lapp for reparasjon av presenning
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Enkel, profesjonell reparasjon
- Bruksklare lapper med høy klebeevne
- Rask påføring
- Stort utvalg av farger
Egnet for mobil bruk
Rask og pålitelig reparasjon av skadede områder når som helst
- Du trenger ikke å oppsøke et verksted
- Reparasjonstiden reduseres betydelig
- Unødvendige nedetid reduseres
- Eliminerer skadereklamasjoner på grunn av fraktskader
UV-bestandig
Motstandsdyktig mot vaskebørster
Bearbeidingstemperatur: -15°C til +40°C
Temperaturmotstand: -40°C til +70°C
Innhold:
10 lapper med dimensjonene 500 x 210 mm
Lappen kan ikke trekkes av og korrigeres etter påføring! Alle farger er lik RAL, 161 og 290 er produsentens spesifikasjoner.
Denne informasjonen er bare en anbefaling basert på vår erfaring. Egne forsøk anbefales. Når du bruker produktet, må både det tekniske databladet og spesifikasjonene i forskriftene overholdes.
Unikt system for reparasjon av defekte presenninger ute i felt eller på verkstedet. Hull, revner og rifter kan repareres permanent, på en enkel måte til lav pris. Kan brukes til lastebilpresenninger, arrangementstelt, beskytteelsespolstringer, bagasjebokser, campingvogner, skibokser osv.
Overflaten må være ren, tørr og fettfri. Rengjør området rundt skaden med en ren klut og rengjøringsmiddel for å fjerne smuss og olje. Velg en lapp, og ta av beskyttelsesfolien. Påfør lappen på overflaten slik at det ikke er noen bretter, og trykk deretter fast – bank om nødvendig mot en fast overflate med en gummihammer
Lengde | 210 mm |
Bredde | 500 mm |
Farge | Ultramarineblå, likner på RAL 5002 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.