Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

System verktøyvogn for elbil - BASIC 8.8, tom

Verktøyvogn, Basic 8.8 for elbil
VERKTØYVOGN ELBIL BASIC7 ORANGE 2011 8.8

Art.-nr. 0962647101

EAN 4065746786089

Priser vises for kunden etter pålogging
System verktøyvogn for elbil - BASIC 8.8, tom

Art.-nr. 0962647101
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
Romslig verktøyvogn for elbil. Kan utstyres med skuminnlegg og systembokser til ORSY®-systemet takket være systemmål.

Spesielt designet for elbil


Verktøyvognen for elbilverktøy gjenkjennes umiddelbart av skiltet med advarsel om elektrisk spenning



To-trinns låsekonsept


  • Sentrallås med låssylinder

  • Énhånds opplåsing og individuelle skuffelåser hindrer at du åpner skuffer ved et uhell


Vognen er enkel å flytte


Robust sidehåndtak



Stort utvalg av tilbehør


Verktøyvognen kan tilpasses de aktuelle bruksbehovene ved hjelp av annet tilbehør



Skuffeskinner for fullt uttrekk av skuffen

Merknad

Holder for sperrestolper er ikke inkludert i leveringsomfanget.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farge

Oransje

Bredde x dybde x høyde (utvendig mål)

880 x 532 x 1022 mm

Skuffeutforming

5 skuffer, B 674 x D 463 x H 71 mm, 2 skuffer, B 674 x D 463 x H 156 mm

Antall ruller

4 STK

Rulldesign

1 swivel castor with brake (D: 125 mm), 1 swivel castor without brake (D: 125 mm), 2 fixed castors without brake (D: 125 mm)

Overflate

Pulverbelagt

Antall skuffer

7 STK

Materiale

Stålplate

Uttrekkingstype

Full forlengelse, Kulelager

Lastekapasitet

300 kg

Lastekapasitet til skuff

30 kg

Vekt

62,0 kg

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Elbil-verktøyvogn, BASIC 8.8, sperrestolpeholder

SPERRESTOLPE OPPHENGSSETT FOR ELBILVOGN

Den todelte sperrestolpeholderen gir oversiktlig og effektiv lagring av stolpene slik at man alltid har de tilgjengelig ved reparasjon og service av elbiler.
x 1 Ant.
Bakvegg for montering av opphengskroker

PERFPLT-(F.WRKSHPTRLY-BAS-8.8)-RAL9017

Til organisert og plassbesparende oppbevaring av verktøy i verktøyvogner, Basic/Pro
x 1 Ant.
Laptopholder til verktøyvogner

TBLTHOLD-(F.WRKSHPTRLY-BAS/PRO)

For organised storage of tablets and laptops for Basic/Pro/Ultimate workshop trolleys
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
Reservedeler for dette produktet:
Rattruller til verktøyvogner - uten brems

SVINGBART HJUL TIL BASIC VOGN

x 1 Ant.
Fast trinse til verktøyvogner

FAST HJUL TIL BASIC VOGN

x 1 Ant.
Skuffeskinne til verktøyvogner

SKINNEPAR FOR SKUFF TIL BASIC VOGN

x 1 Ant.
Lås for verktøyvogn Basic 8,4/8,8 og Pro 8,4

LÅSESYLINDER MED 2 NØKLER TIL BASIC VOGN

x 1 Ant.
Formstøpt topp til verktøyvogner

SP-TOP-BASIC-8.8

x 1 Ant.
Skuff til verktøyvogner

SP-DRAWERPULL-OUT-BASIC-8.8

x 1 Ant.
Stor skuff til verktøyvogner

SP-DRAWERPULLOUTBIG-BASIC-8.8

x 1 Ant.
Svingbart hjul til verktøyvogner - med brems

SVINGBART HJUL MED BREMS TIL BASIC VOGN