Systemagent Fuel Guard
Systembeskyttelse Fuel Guard 985 TUNAP
TUNAP 985 FUEL GUARD 500ML
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Fjerner biologiske forurensninger på en pålitelig måte
- Hindrer tilsmussing på nytt
- Testet i henhold til ASTM E 1259-10 og EN 15457:2014-11
- Stabiliserer drivstoffkvaliteten gjennom antioksidanter
- Sikrer optimal motorytelse med cetanforsterker
- Beskytter metallkomponenter i drivstoffsystemet ved hjelp av korrosjonsbeskyttelseshemmere.
- Lav toksisitet: Inneholder ingen stoffer som er kreftfremkallende, mutagene eller giftige for forplantning
Dosering:
Forebyggende bruk:
500 ml for 2000 liter
5 liter for 20 000 liter
Sjokkdosering:
500 ml for 250 liter
5 liter for 2 500 liter
Dataark(X)
- Dieselmotorer
- Marine dieselsystemer
- Frittstående strømenheter
- Husholdningssystemer med lang lagringstid
Hvis det finnes organiske forurensninger i drivstoffsystemene, må du rengjøre grundig og bruke en sjokkdose av produktet. Regelmessig bruk for å hindre at det danner seg mikroorganismer i drivstoffet.
Innhold | 500 ml |
Kjemisk base | Biocid, vaskemiddel |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Tetthet | 0,867 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |