Systemagent SCR
TUNAP 987 SYSTEMVIRKESTOFF SCR 250ML
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Rengjør uten å forstyrre ureaoppløsninger innenfor standarden.
- Ingen skumdannelse når den tilsettes i ureaoppløsningstanken
- Egnet for bruk i trykkluftassisterte doseringssystemer
- Patentanmeldt
Egenskaper
- Beskytter ureadoseringssystemer og SCR-katalysatorer mot krystalldannelse
- Rengjør ureadoseringssystemer og SCR-katalysatorer som berøres av krystalldannelse
- Egnet for bruk av sluttkunder
- Praktisk dosering
For å måle doseringen, se skalaen på flaskens doseringsområde. Én flaske SCR System Active Substance (250 ml) er nok til 100 liter ureavæske.
Dosering: 1 : 400
Dataark(X)
Til bruk ved krystalldannelse i ureadoseringssystemer og SCR-katalysatorer. Oppstår når de nødvendige temperaturene for fullstendig konvertering til ammoniakk ikke nås.
Klem på dispenserflasken for å fylle flaskens doseringsområde med den nødvendige mengden aktiv ingrediens. Tilsett den målte mengden i beholderen/flasken som inneholder ureaoppløsningen. Tilsett deretter blandingen i ureatanken. Tilsett systemagenten regelmessig, minst hver gang ureatanken fylles.
Innhold | 250 ml |
Kjemisk base | Alkohol med tilsetningsstoffer |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Tetthet | 1 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |