Systemboks
SYSTEMBOKS 2.2.2 RØD
Art.-nr. 5581036003
EAN 4046777360219
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Kompatibilitet på grunn av gittermål
Produktmålene er basert på gittermålene, noe som gjør at boksene kan ordnes individuelt i systemkassen.
Sikker kobling i systemkassen
- Gitterføtter fester boksene til bunnen av kassen, slik at de holdes på plass
- Det gjennomsiktige lokket forhindrer at innholdet blir rotete
Individuelt justerbar
Boksene kan deles ytterligere inn med skilleelementer.
Kan også brukes på verkstedsvegger eller monteringsstasjoner
Et spor gjør at boksen kan henges på monteringsskinner.
Enkel identifikasjon av boksinnholdet
Integrert, lett forskjøvet merkefelt.
Systemmål | 2.2.2 |
Farge | Rød |
Bredde | 114 mm |
Dybde | 167 mm |
Høyde | 110 mm |
Materiale | ABS |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.