Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Systemboks

SYSTEMBOKS 8.1.2 RØD

Art.-nr. 5581036011

EAN 4046777360073

Priser vises for kunden etter pålogging
Systemboks

Art.-nr. 5581036011

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Et variabelt rom for ryddig oppbevaring og henting av ulike små deler. Systemboksene kan kombineres individuelt med alle systemskilleplater.

Kompatibilitet på grunn av gittermål


Produktmålene er basert på gittermålene, noe som gjør at boksene kan ordnes individuelt i systemkassen.



Sikker kobling i systemkassen


  • Gitterføtter fester boksene til bunnen av kassen, slik at de holdes på plass

  • Det gjennomsiktige lokket forhindrer at innholdet blir rotete


Individuelt justerbar


Boksene kan deles ytterligere inn med skilleelementer.



Kan også brukes på verkstedsvegger eller monteringsstasjoner


Et spor gjør at boksen kan henges på monteringsskinner.



Enkel identifikasjon av boksinnholdet


Integrert, lett forskjøvet merkefelt.

Bruksområde
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Systemmål

8.2.1

Farge

Rød

Bredde

462 mm

Dybde

82 mm

Høyde

110 mm

Materiale

ABS

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Skilleplate for systemboks

SKILLEPLATE SYSTEMBOKS, X.1.2

For individuell inndeling av systembokser
x 4 Ant.
Veggskinne for ORSY systembokser

VEGGSKINNE, 495MM, ORSY SYSTEMBOKSER

For monteringssystembokser
x 1 Ant.
Veggskinne for ORSY systembokser

VEGGSKINNE, 990MM, ORSY SYSTEMBOKSER

For monteringssystembokser
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger