Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Systembokssett for 1112 mm skuffer

Systembokssett for skuffebredde på 1112 mm
SYSTEMBOKS SETT SBSYB519, 1112X380

Art.-nr. 096381 519

EAN 4062856376506

Priser vises for kunden etter pålogging
Systembokssett for 1112 mm skuffer

Art.-nr. 096381 519
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
Oversiktlig og ryddig oppbevaring av små deler
  • Passer for alle SM… skuffemoduler med en bredde på 1112 mm

  • Skuffebokser laget av ABS

  • Modulbasert dimensjoneringssystem for kompatibilitet

  • Systemboksene er kompatible med systemkassene

  • Boksene kan deles ytterligere inn med skilleelementer
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde

1112 mm

Høyde

90 mm

Dybde

382 mm

Egnet for skuff

1112 x 90 x 380 mm

Produktvekt (per element)

2,030 kg

Farge

Rød

Materiale

ABS

Egnet for skuffemodul

SMD

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Skuff bredde: 1112 mm

SKUFFEMODUL-SMD-V-380X1112X90

Kan trekkes helt ut, og med utvidbart grep laget av aluminium
x 1 Ant.
Skuffemodul med aluminiumpanel Bredde: 1 112 mm

SKUFFEMODUL, MSMD33, BREDDE 1112MM

Integrert enhåndslukking over hele skuffens bredde
x 1 Ant.
Skuffemodul med aluminiumpanel Bredde: 1112 mm

SKUFFEMODUL, MSMD34, BREDDE 1112MM

Integrert enhåndslukking over hele skuffens bredde