Systemkoffert 8.4.1 gjennomsiktig
Systemkoffert 8.4.1
SYSTEMKOFF KK33, STR. 8.4.1 M/15 BOKSER

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Kompatibel og fleksibel takket være rutemål
Mulig å bruke kasse og innhold i systemkomponenter ORSY1 hyllesystem, ORSY BULL systembokser, TOOLsystem verkstedtralle, og innvendig kjøretøyutstyr
Kombinasjon av flere kofferter
Integrert skinnekontur og koblingselementer lar deg kombinere flere kasser og transportutstyr på en sikker måte
Med flere funksjonselementer
- Enkel åpning og lukking med lukkemekanismer med innfelte håndtak
- Etikettområde for klistrelapper eller etiketter som settes inn
Svært komfortabel
- Store håndtak
- Integrerte myke elementer og bred dreieradius for å ta trykket av hender og håndledd
- Håndtak med opptil 60 kg kapasitet
Bredde | 500 mm |
Høyde | 87 mm |
Dybde | 380 mm |
Produktvekt (per element) | 2,400 kg |
Farge | Svart, Gjennomsiktig, Rød |
Materiale | ABS |