Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Systemsortiment 2.4.1, 1/2" kraft forlenger- og adaptersett

1/2" Kraft forlenger- og adaptersett, 6 deler
1/2 KRAFT FORLENGER.ADAPTERSETT 6D 2.4.

Art.-nr. 0965905216

EAN 4061975388353

Priser vises for kunden etter pålogging
Systemsortiment 2.4.1, 1/2" kraft forlenger- og adaptersett

Art.-nr. 0965905216
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
6 deler

Kompatibel med alle produkter i ORSY system


Standard rutenettmål



Attraktiv Carbon finish


Innlegget er laget av kvalitetsplast med lekker Carbon finish som gir økt robusthet, stabilitet og enkel rengjøring



Finn de rette verktøyene raskt og enkelt


Verktøystørrelsene er stemplet på innleggets overflate.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Egner seg for ORSY-systemer (f.eks. systemveske, verkstedtralle, ORSY®BULL-esker, ORSY-hyller).

Antall deler i sortiment/sett

6 STK

Størrelse skumseksjon

2.4.1

Bredde x høyde x dybde

115 x 38 x 335 mm

Dekorfarge

Carbon appearance

Systemsortiment 2.4.1, 1/2" kraft forlenger- og adaptersett inkludert:
3/8 inch impact connector
1 x
3/8 inch impact connector

ADAPT-(3/8-1/2IN)-D22

Beskrivelse:
1/2 tomme; 3/8 tomme
1/2-inch square drive and ball lock
Antall: 1 x
1 x
1/2 forlenger, kraft Med 1/2 4-kt. og kulelås

1/2 FORLENGER KRAFT L.75MM

Beskrivelse:
1/2 tomme
Antall: 1 x
1 x
1/2 forlenger, kraft Med 1/2 4-kt. og kulelås

1/2 FORLENGER KRAFT L.150MM

Beskrivelse:
1/2 tomme
Antall: 1 x
1 x
1/2 forlenger, kraft Med 1/2 4-kt. og kulelås

EXT-1/2IN-L250MM

Beskrivelse:
1/2 tomme
Antall: 1 x
1 x
1/2 4-kt. Med 3/4 4-kt. og kulelås

1/2 OVERGANG KRAFT TIL 3/4

Beskrivelse:
3/4 tomme; 1/2 tomme
Antall: 1 x
1 x
1/2 universalledd, kort, kraft Med 1/2 4-kt. og kulelås

1/2 UNIVERSALLEDD KRAFT KORT

Beskrivelse:
1/2 tomme; Lengde: 63 mm
Antall: 1 x