Systemsortiment, 4.4.1, 1000V skrutrekker 6 deler
Skrutrekkersett, 1000V, 6 deler
SKRUTREKKERSETT RETT.PH 1000V INNLEGG 2
Art.-nr. 0965905500
EAN 4056807767338
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Kompatibel med alle produkter i ORSY system
Standard rutenettmål
Attraktiv Carbon finish
Innlegget er laget av kvalitetsplast med lekker Carbon finish som gir økt robusthet, stabilitet og enkel rengjøring
Finn de rette verktøyene raskt og enkelt
Verktøystørrelsene er stemplet på innleggets overflate.
Egner seg for ORSY-systemer (f.eks. systemveske, verkstedtralle, ORSY®BULL-esker, ORSY-hyller)
Antall deler i sortiment/sett | 6 STK |
Størrelse skumseksjon | 4.4.1 |
Bredde x høyde x dybde | 231 x 38 x 335 mm |
Dekorfarge | Carbon appearance |
SKRUTREKKER RETT 1000 V 0,8X4,0X100MM
SKRUTREKKER PHILLIPS H0 1000V L. 80MM
SKRUTREKKER PHILLIPS H1 1000V L. 80MM
SKRUTREKKER PHILLIPS H2 1000V L.100MM