Systemsortiment 4.4.1, dor-, kjørner- og meiselsett 14 deler
Dor-, kjørner- og meiselsett, 14 deler
DORSETT/MEISELSETT 14 DELER INNL. 4.4.1
Art.-nr. 0965905701
EAN 4056807712642


Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Kompatibel med alle produkter i ORSY system
Standard rutenettmål
Attraktiv Carbon finish
Innlegget er laget av kvalitetsplast med lekker Carbon finish som gir økt robusthet, stabilitet og enkel rengjøring
Finn de rette verktøyene raskt og enkelt
Verktøystørrelsene er stemplet på innleggets overflate for bedre oversikt
Egner seg for ORSY-system (f.eks. systemveske, verkstedtralle, ORSY®BULL-esker, ORSY-hyller)
Antall deler i sortiment/sett | 14 STK |
Størrelse skumseksjon | 4.4.1 |
Bredde x høyde x dybde | 231 x 38 x 335 mm |
Dekorfarge | Carbon appearance |
DOR SYLINDRISK 2MM L.150MM
DOR SYLINDRISK 3,0MM L.150MM
DOR SYLINDRISK 4,0MM L.150MM
DOR SYLINDRISK 5,0MM L.150MM
DOR SYLINDRISK 6,0MM L.150MM
DOR SYLINDRISK 8,0MM L.150MM
CARBONINNLEGG TOMT FOR 0965905701 STR.2