Systemsortiment 4.4.1, skrutrekker VDE 14 deler
Skrutrekkersett VDE 4.4.1 14 deler
SKRUTREKKERSETT E-SMART 1000V 14 D 4.4.1
Art.-nr. 0965905415
EAN 4062856449217


Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Kompatibel med alle produkter i ORSY-system
Standard systemmål
Attraktiv karbonfinish
Innlegget er laget av kvalitetsplast med lekker karbonfinish som gir økt robusthet og stabilitet samt enkel rengjøring
Finn de rette verktøyene raskt og enkelt
Verktøystørrelsene er stemplet på innlegget.
Egner seg for ORSY-systemer (f.eks. systemkoffert, verktøyvogn, ORSY®BULL-bokser, ORSY-hyller)
Antall deler i sortiment/sett | 14 STK |
Størrelse skumseksjon | 4.4.1 |
Bredde x høyde x dybde | 231 x 38 x 335 mm |
Dekorfarge | Carbon appearance |

SYSINRT-F.0965905415

CHBLDE-VDE-SCRDRIV-PZ2X175

CHBLDE-VDE-SCRDRIV-TX-10X175

CHBLDE-VDE-SCRDRIV-TX-15X175

CHBLDE-VDE-SCRDRIV-TX-20X175
SKRUTREKKERKLINGE RETT 0,4X2,5 1000 V E
SKRUTREKKERKLINGE RETT 0,5X3,0 1000 V E
SKRUTREKKERKLINGE RETT 0,6X3,5 1000 V E
SKRUTREKKERKLINGE RETT 0,8X4,0 1000 V E

CHBLDE-VDE-SCRDRIV-SL-1,0X5,5X175

CHBLDE-VDE-SCRDRIV-SL-1,2X6,5X175