Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Systemsortiment 4.4.1, tenger 4 deler

Tangsett 4.4.1, 4 deler
TANGSETT 4 ZEBRA TENGER INNLEGG 4.4.1

Art.-nr. 0965905600

EAN 4056807712369

Priser vises for kunden etter pålogging
Systemsortiment 4.4.1, tenger 4 deler

Art.-nr. 0965905600
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
Kompatibel med alle produkter i ORSY-system


Standard systemmål



Attraktiv karbonfinish


Innlegget er laget av kvalitetsplast med lekker karbonfinish som gir økt robusthet og stabilitet samt enkel rengjøring



Finn de rette verktøyene raskt og enkelt


Verktøystørrelsene er stemplet på innlegget.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Egner seg for ORSY-system (f.eks. systemkoffert, verktøyvogn, ORSY®BULL-bokser, ORSY-hyller)

Antall deler i sortiment/sett

4 STK

Størrelse skumseksjon

4.4.1

Bredde x høyde x dybde

231 x 38 x 335 mm

Dekorfarge

Carbon appearance

Systemsortiment 4.4.1, tenger 4  inkludert:
1 x
Kraftig avbitertang DIN ISO 5749

SIDEAVBITER ZEBRA L.160MM

Beskrivelse:
160 mm
For å kutte pianostrenger, hard og myk ståltråd
Antall: 1 x
1 x
Kombitang DIN ISO 5746

KOMBITANG ZEBRA L.180MM

Beskrivelse:
180 mm
For å gripe, holde og kutte myke og harde tråder og kabler
Antall: 1 x
1 x
Nebbtang DIN ISO 5745

NEBBTANG RETT ZEBRA L.200MM

Beskrivelse:
200 mm; 3 mm
For å gripe, holde og kutte myke og harde strenger og kabler
Antall: 1 x
1 x
Vannpumpetang DIN ISO 8976

VANNPUMPETANG COBRA ZEBRA L.250MM

Beskrivelse:
250 mm
Selvklemmende vannpumpetang med trykknappjustering
Antall: 1 x
1 x
Systeminnlegg for tenger, 4.4.1

CARBONINNLEGG TOMT FOR 0965905600 STR.2

Beskrivelse: Tomt systeminnlegg for tenger art. nr. 0965905600
Antall: 1 x