Systemsortiment 6.4.1, 12-kt. 1/2" piper 20 deler
Pipesett 1/2" 12-kt. lang 6.4.1, 20 deler
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Kompatibel med alle ORSY System World-produkter
Standard systemmål
Attraktiv karbonfinish
Innlegget er laget av kvalitetsplast med flott karbonfinish som gir økt robusthet og stabilitet samt enkel rengjøring
Finn de rette verktøyene raskt og enkelt
Verktøystørrelsene er stemplet på innlegget.
Egner seg for ORSY System World (f.eks. systemkoffert, verktøyvogn, ORSY®BULL-bokser, ORSY-hyller)
1/2 12-KT.PIPE LANG 10MM
ZEBRA1/2 12-KT.PIPE LANG 11MM
ZEBRA1/2 12-KT.PIPE LANG 12MM
ZEBRA1/2 12-KT.PIPE LANG 13MM
ZEBRA1/2 12-KT.PIPE LANG 14MM
ZEBRA1/2 12-KT.PIPE LANG 15MM
ZEBRA1/2 12-KT.PIPE LANG 16MM
ZEBRA1/2 12-KT.PIPE LANG 17MM
ZEBRA1/2 12-KT.PIPE LANG 18MM
ZEBRA1/2 12-KT.PIPE LANG 19MM
ZEBRA
SKTWRNCH-1/2IN-LONG-BIHEX-WS20
ZEBRA1/2 12-KT.PIPE LANG 21MM
ZEBRA1/2 12-KT.PIPE LANG 22MM
ZEBRA
SKTWRNCH-1/2IN-LONG-BIHEX-WS23
ZEBRA1/2 12-KT.PIPE LANG 24MM
ZEBRA
SKTWRNCH-1/2IN-LONG-BIHEX-WS26
ZEBRA1/2 12-KT.PIPE LANG 27MM
ZEBRA
SKTWRNCH-1/2IN-LONG-BIHEX-WS28
ZEBRA1/2 12-KT.PIPE LANG 30MM
ZEBRA1/2 12-KT.PIPE LANG 32MM
ZEBRA
SYSINRT-BIHEX-F.0965905225