Systemsortiment 8.4.1, 1/4" + 1/2" pipesett 56 deler
1/4.1/2 PIPESETT/BITSPIPESETT 56D 8.4.1
Art.-nr. 0965905901
EAN 4056807712390
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Kompatibel med alle produkter i ORSY system
Standard rutenettmål
Attraktiv Carbon finish
Innlegget er laget av kvalitetsplast med lekker Carbon finish som gir økt robusthet, stabilitet og enkel rengjøring
Finn de rette verktøyene raskt og enkelt
Verktøystørrelsene er stemplet på innleggets overflate for bedre oversikt
Egner seg for ORSY-system (f.eks. systemveske, verkstedtralle, ORSY®BULL-esker, ORSY-hyller)
Antall deler i sortiment/sett | 56 STK |
Størrelse skumseksjon | 8.4.1 |
Bredde x høyde x dybde | 462 x 38 x 335 mm |
Dekorfarge | Carbon appearance |
1/4 UNIVERSALLEDD L.33MM
CARBONINNLEGG TOMT FOR 0965905901 STR.4
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.