Systemsortiment 8.4.1, seegerringstenger 25 deler
TANG- OG VINKELNØKKELSETT 25D INNL. 8.4.
Art.-nr. 0965905917
EAN 4056807766812
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Kompatibel med alle produkter fra ORSY-systemer
Standard systemmål
Attraktiv karbonfinish
Innlegget er laget av kvalitetsplast med lekker karbonfinish som gir økt robusthet og stabilitet samt enkel rengjøring
Finn de rette verktøyene raskt og enkelt
Verktøystørrelsene er stemplet på innlegget.
Egner seg for ORSY-systemer (f.eks. systemkoffert, verktøyvogn, ORSY®BULL-bokser, ORSY-hyller)
Antall deler i sortiment/sett | 25 STK |
Størrelse skumseksjon | 8.4.1 |
Bredde x høyde x dybde | 462 x 38 x 335 mm |
Dekorfarge | Carbon appearance |
TANG INNV.SEEGERRING 19-60MM Ø1,8 RETT
TANG INNV.SEEGERRING 19-60MM Ø1,8 90`
TANG UTV.SEEGERRING 19-60MM Ø1,8 RETT
ALLENKEY-TX9X51
ALLENKEY-TX10X54
ALLENKEY-TX15X58
ALLENKEY-TX20X61
ALLENKEY-TX25X65
ALLENKEY-TX27X70
ALLENKEY-TX30X76
ALLENKEY-TX40X83
CARBONINNLEGG TOMT FOR 0965905917 STR.4
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.