Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Systemverkstedstralle BASIC 8.4

Verkstedstralle, Basic 8.4
VERKTØYVOGN 7 SKUFF. (5.2) BASIC 8.4 RØD

Art.-nr. 0962641070
EAN 4062856067268

Priser vises for kunden etter pålogging
Systemverkstedstralle BASIC 8.4

Art.-nr. 0962641070
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
Romslig verkstedstralle med unik design. Kan utstyres med alle skum- og skuffinnlegg samt systembokser til ORSY®-systemet takket være systemmål.

Trallen er enkel å flytte


Robust sidehåndtak



Stort utvalg av tilbehør


Verkstedstrallen kan tilpasses de aktuelle bruksbehovene ved hjelp av annet tilbehør



Skuffer med full forlengelse, totrinns låsekonsept


  • Sentrallås med nøkler

  • Én-hånds opplåsing og individuelle skuffelåser hindrer at du åpner skuffer ved et uhell
Systemstørrelse for skuffer
Art. nr.SkuffRutenettmål
0962 641 060 til 0962 641 0631-3
4-6
0962 641 070 til 0962 641 0731-5
6-7
0962 641 080 til 0962 641 0831-7
8
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farge

Trafikkrød RAL 3020

Bredde x dybde x høyde (utvendig mål)

665 x 393 x 964 mm

Skuffeutforming

5 skuffer, B 466 x D 336 x H 69 mm, 2 skuffer, B 466 x D 336 x H 149 mm

Antall ruller

4 STK

Rulldesign

1 swivel castor with brake (D: 100 mm), 1 swivel castor without brake (D: 100 mm), 2 fixed castors without brake (D: 100 mm)

Overflate

Pulverbelagt

Antall skuffer

7 STK

Materiale

Stålplate

Uttrekkingstype

Full forlengelse, Kulelager

Lastekapasitet

250 kg

Lastekapasitet til skuff

25 kg

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
PAPIRRULLHOLDER PÅ SIDEN FOR VERKSTEDVOGNER

PAPIRRULLHOLDER F. VERKTØYVOGN BASIC/PRO

Robust papirrullholder for Basic 8.4/8.8 og Pro 8.4 verktøyvogner
x 1 Ant.
Bakvegg For montering av opphengskroker

BAKVEGG HØY FOR VERKTØYVOGN BASIC 8.4

Til organisert og plassbesparende oppbevaring av verktøy i verktøyvogner, Basic/Pro
x 1 Ant.
Workshop trolley Basic/Pro tablet holder

TBLTHOLD-(F.WRKSHPTRLY-BAS/PRO)

For organised storage of tablets and laptops for Basic/Pro/Ultimate workshop trolleys
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
Reservedeler for dette produktet:
Lås For verktøyvogn Basic 8,4/8,8 og Pro 8,4

SP-LOCK-SET-(WRKSHPTRLY-BASIC)-8.4-6PCS

x 1 Ant.
Svingbart hjul med brems Til verktøyvogner

CSTR-STEERINGROLLER-W.BRAKE-BASIC-8.4

x 1 Ant.
Skuffeskinne Til verktøyvogner

SP-DRAWERPULLOUT-BASIC-8.4

x 1 Ant.
Formstøpt topp Til verktøyvogner

SP-TOP-BASIC-8.4

x 1 Ant.
Skuff Til verktøyvogner

SP-DRAWERPULL-OUT-BASIC-8.4