Systemverkstedstralle BASIC 8.4
WRKSHPTRLY-BASIC-8.4-8DW-RAL3020
Art.-nr. 0962641080
EAN 4062856067299
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Svært stor og romslig verktøyvogn
- Würth-systemdimensjon 8.4 for utrustning med alle elementer fra Würth-systemet
- Stor oppbevaringsplass
- Kan tilpasses individuelt ved hjelp av navneplaten
- Robust stålkonstruksjon
- Det ergonomiske håndtaket og de solide hjulene gjør vognen enkel å flytte og sikrer stabilitet
To-trinns lås
- Sentrallås mekanisme med låsesylinder
- Enhåndsopplåsing og skuffelåser hindrer at skuffene åpnes utilsiktet under forflytning
Robust arbeidsflate med ABS-plate
- Med bak- og endestopp, og oppbevaringsrom for spraybokser og små deler
- Kan fås med arbeidsplate i tre eller rustfritt stål
Skuffer
- Stor utnyttbar skuffeplass
- Skuffene har en høy belastningskapasitet på opptil 25 kg.
- Systemdimensjon 8.4 med plass til alle skuminnlegg og skuffeinnlegg samt systembokser fra Würth-systemet, romdelere, sklisikre matter osv.
- Skuffer m/kulelager og fulluttrekk.
| Systemstørrelse for skuffer | ||
| Art. nr. | Skuff | Rutenettmål |
| 0962 641 060 til 0962 641 063 | 1-3 | ![]() |
| 4-6 | ![]() | |
| 0962 641 070 til 0962 641 073 | 1-5 | ![]() |
| 6-7 | ![]() | |
| 0962 641 080 til 0962 641 083 | 1-7 | ![]() |
| 8 | ![]() | |
Passer for alle typer verksteder da det kan utstyres i henhold til dine individuelle behov.
![]() | |
Farge | Trafikkrød RAL 3020 |
Bredde x dybde x høyde (utvendig mål) | 665 x 393 x 964 mm |
Skuffeutforming | 7 skuffer, B 466 x D 336 x H 69 mm, 1 skuff, B 466 x D 336 x H 149 mm |
Antall ruller | 4 STK |
Rulldesign | 1 swivel castor with brake (D: 100 mm), 1 swivel castor without brake (D: 100 mm), 2 fixed castors without brake (D: 100 mm) |
Overflate | Pulverbelagt |
Antall skuffer | 8 STK |
Materiale | Stålplate |
Uttrekkingstype | Full forlengelse, Kulelager |
Lastekapasitet | 250 kg |
Lastekapasitet til skuff | 25 kg |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.