Systemverkstedstralle Basic 8.8
Verkstedstralle, Basic 8.8
VERKTØYVOGN BASIC 7 GRÅ RAL 7047 8.8
Art.-nr. 0962642072
EAN 4056807790114
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
To-trinns låsekonsept
- Sentral låsing med sylinderlås
- Énhånds opplåsing og individuelle skuffelåser hindrer at du åpner skuffer ved et uhell.
Komfortabel bevegelse av trallen
Stabilt sidehåndtak
Stort utvalg av tilbehør
Verkstedstrallen kan justeres til ethvert behov med diverse tilbehør.
Skuffer med heluttrekk
| Systemgittermål for skuffer | ||
| Art. nr. | Skuff | Rutenettmål |
| 0962 642 060 til 0962 642 063 | 1-3 | ![]() |
| 4-6 | ![]() | |
| 0962 642 070 til 0962 642 073 | 1-5 | ![]() |
| 6-7 | ![]() | |
| 0962 642 080 til 0962 642 083 | 1-7 | ![]() |
| 8 | ![]() |
![]() | |
Farge | Telegrå 4 RAL 7047 |
Bredde x dybde x høyde (utvendig mål) | 880 x 532 x 1022 mm |
Skuffeutforming | 5 skuffer, B 674 x D 463 x H 71 mm, 2 skuffer, B 674 x D 463 x H 156 mm |
Antall ruller | 4 STK |
Rulldesign | 1 swivel castor with brake (D: 125 mm), 1 swivel castor without brake (D: 125 mm), 2 fixed castors without brake (D: 125 mm) |
Overflate | Pulverbelagt |
Antall skuffer | 7 STK |
Materiale | Stålplate |
Uttrekkingstype | Full forlengelse, Kulelager |
Lastekapasitet | 300 kg |
Lastekapasitet til skuff | 30 kg |
Vekt | 82 kg |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.