Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Systemverkstedstralle Basic 8.8

Verkstedstralle, Basic 8.8
VERKTØYVOGN BASIC 7 RØD RAL 3020 8.8

Art.-nr. 0962642070
EAN 4056807790091

Priser vises for kunden etter pålogging
Systemverkstedstralle Basic 8.8

Art.-nr. 0962642070
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
Romslig verkstedstralle med unik design. Kan utstyres med alle skum- og skuffinnlegg samt systembokser til ORSY®-systemet takket være systemmål.

To-trinns låsekonsept


  • Sentral låsing med sylinderlås

  • Énhånds opplåsing og individuelle skuffelåser hindrer at du åpner skuffer ved et uhell.


Komfortabel bevegelse av trallen


Stabilt sidehåndtak



Stort utvalg av tilbehør


Verkstedstrallen kan justeres til ethvert behov med diverse tilbehør.



Skuffer med heluttrekk

Systemgittermål for skuffer
Art. nr.SkuffRutenettmål
0962 642 060 til 0962 642 0631-3
4-6
0962 642 070 til 0962 642 0731-5
6-7
0962 642 080 til 0962 642 0831-7
8
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farge

Trafikkrød RAL 3020

Bredde x dybde x høyde (utvendig mål)

880 x 532 x 1022 mm

Skuffeutforming

5 skuffer, B 674 x D 463 x H 71 mm, 2 skuffer, B 674 x D 463 x H 156 mm

Antall ruller

4 STK

Rulldesign

1 swivel castor with brake (D: 125 mm), 1 swivel castor without brake (D: 125 mm), 2 fixed castors without brake (D: 125 mm)

Overflate

Pulverbelagt

Antall skuffer

7 STK

Materiale

Stålplate

Uttrekkingstype

Full forlengelse, Kulelager

Lastekapasitet

300 kg

Lastekapasitet til skuff

30 kg

Vekt

82 kg

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
PAPIRRULLHOLDER PÅ SIDEN FOR VERKSTEDVOGNER

PAPIRRULLHOLDER F. VERKTØYVOGN BASIC/PRO

Robust papirrullholder for Basic 8.4/8.8 og Pro 8.4 verktøyvogner
x 1 Ant.
Bakvegg For montering av opphengskroker

PERFPLT-(F.WRKSHPTRLY-BAS-8.8)-RAL9017

Til organisert og plassbesparende oppbevaring av verktøy i verktøyvogner, Basic/Pro
x 1 Ant.
Bakvegg For montering av opphengskroker

BAKVEGG HØY FOR VERKTØYVOGN BASIC 8.4

Til organisert og plassbesparende oppbevaring av verktøy i verktøyvogner, Basic/Pro
x 1 Ant.
Workshop trolley Basic/Pro tablet holder

TBLTHOLD-(F.WRKSHPTRLY-BAS/PRO)

For organised storage of tablets and laptops for Basic/Pro/Ultimate workshop trolleys
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
Reservedeler for dette produktet:
Svingbart hjul med brems Til verktøyvogner

SVINGBART HJUL MED BREMS TIL BASIC VOGN

x 1 Ant.
Rattruller uten brems Til verktøyvogner

SVINGBART HJUL TIL BASIC VOGN

x 1 Ant.
Fast trinse Til verktøyvogner

FAST HJUL TIL BASIC VOGN

x 1 Ant.
Skuffeskinne Til verktøyvogner

SKINNEPAR FOR SKUFF TIL BASIC VOGN

x 1 Ant.
Lås For verktøyvogn Basic 8,4/8,8 og Pro 8,4

LÅSESYLINDER MED 2 NØKLER TIL BASIC VOGN

x 1 Ant.
Formstøpt topp Til verktøyvogner

SP-TOP-BASIC-8.8

x 1 Ant.
Skuff Til verktøyvogner

SP-DRAWERPULL-OUT-BASIC-8.8

x 1 Ant.
Stor skuff Til verktøyvogner

SP-DRAWERPULLOUTBIG-BASIC-8.8