Systemverkstedstralle Basic 8.8
WRKSHPTRLY-BASIC-8.8-7DRWR-RAL9017
Art.-nr. 0962642073
EAN 4056807790084
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Svært stor og romslig verkstedvogn
- I Würth-systemmål 8.8 for utrustning med alle elementer fra Würth-systemet
- Stor oppbevaringskapasitet
- Kan tilpasses individuelt ved hjelp av navneplaten
- Robust stålkonstruksjon
- Ergonomisk håndtak og solide hjul gjør den enkel å flytte på og gjør den stabil
Dobbelt låsekonsept
- Sentrallåsmekanisme med låssylinder
- Enhånds opplåsing og individuelle skuffelåser hindrer at du åpner mange skuffer samtidig ved et uhell
Robust arbeidsflate med ABS-plate
- Med hevet kant og oppbevaringsrom for spraybokser og små deler
- Kan fås med benkeplate i tre eller rustfritt stål
Skuffer
- Stor utnyttbar skuffeplass
- Høy skufflastekapasitet på 30 kg
- Innvendige systemmål 8.8 for å romme alle skum- og brettinnsatser samt systembokser fra Würth-systemet, romdelere, sklisikre matter osv.
- Kulelagermonterte skuffer som kan trekkes helt ut
| Systemgittermål for skuffer | ||
| Art. nr. | Skuff | Rutenettmål |
| 0962 642 060 til 0962 642 063 | 1-3 | ![]() |
| 4-6 | ![]() | |
| 0962 642 070 til 0962 642 073 | 1-5 | ![]() |
| 6-7 | ![]() | |
| 0962 642 080 til 0962 642 083 | 1-7 | ![]() |
| 8 | ![]() | |
Passer for alle typer verksteder da det kan utstyres i henhold til dine individuelle behov.
![]() | |
Farge | Trafikksvart RAL 9017 |
Bredde x dybde x høyde (utvendig mål) | 880 x 532 x 1022 mm |
Skuffeutforming | 5 skuffer, B 674 x D 463 x H 71 mm, 2 skuffer, B 674 x D 463 x H 156 mm |
Antall ruller | 4 STK |
Rulldesign | 1 swivel castor with brake (D: 125 mm), 1 swivel castor without brake (D: 125 mm), 2 fixed castors without brake (D: 125 mm) |
Overflate | Pulverbelagt |
Antall skuffer | 7 STK |
Materiale | Stålplate |
Uttrekkingstype | Full forlengelse, Kulelager |
Lastekapasitet | 300 kg |
Lastekapasitet til skuff | 30 kg |
Vekt | 82 kg |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.