Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

T-håndtak HEX med 2-komponent håndtak Gir både kort- og lang nøkkelende

T-håndtak HEX skrutrekker 2-K
T-HÅNDTAK HEX 6-KT.SKRUTREKKER 4X174MM

Art.-nr. 06131164

EAN 4065746615365

Priser vises for kunden etter pålogging
T-håndtak HEX med 2-komponent håndtak Gir både kort- og lang nøkkelende

Art.-nr. 06131164
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
Med et asymmetrisk 2-komponenthåndtak for bedre grep og perfekt kraftoverføring

Optimal ergonomi


  • Den konkave formen på T-håndtaket gjør det mulig å arbeide komfortabelt

  • Optimal tilpasning til hånden reduserer arbeidstretthet

  • Sikrer at du kan fortsette å jobbe i lengre perioder


Finn raskt riktig nøkkelstørrelse


  • De store symbolene gjør det enklere å finne ønsket nøkkelstørrelse

  • Den fargede plastringen korresponderer med Würth-fargekode for merking av størrelse


Allsidig


  • Den korte nøkkelenden er egnet for trange områder, samt for høyere kraftoverføring


Rask og presis


  • Hurtig dreiesone med riller gir økt skruhastighet når skruene går lett

  • Rillene hindrer fingrene fra å gli

  • Black Point-spiss med svært god passform


Alltid klar når du trenger det


  • Med opphengshull i håndtaket


Økt korrosjonsmotstand


  • Den matte forkrommede klingen har god korrosjonsbeskyttelse
Bruksområde
① Asymmetrisk 2-komponenthåndtak for bedre grep og perfekt kraftoverføring
② Konkav form for optimal ergonomi
③ Store symboler for å finne ønsket nøkkelstørrelse raskt
④ Opphengshull i håndtaket
⑤ Hurtig dreiesone med riller for å skru raskt når skruen går lett og rillene hindrer at fingrene glir
⑦ Matt forkrommet klinge med økt korrosjonsbeskyttelse
⑥ Black Point-spiss med svært god passform
⑧ Plastring med Würth-fargekode for rask identifisering av ønsket nøkkelstørrelse
⑨ Den korte nøkkelenden er egnet for trange områder, samt for høyere kraftoverføring
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Til stramming av skruer og muttere, f.eks. til reparasjon og vedlikehold av sykler, kjøretøy, motorer og mange typer industri

Materiale til håndtak

2-komponent plast

Overflate

Krombelagt

Spor

4 mm

Lengde (L1)

174 mm

Bredde (B1)

78 mm

Lengde på skrutrekkerens sidetupp (B2)

13 mm

Håndtakbredde (T)

16,5 mm

Bladlengde (L2)

125 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger