T-håndtak HEX med kulehode Gir både kort- og lang nøkkelende
T-håndtak HEX skrutrekker med kulehode, 2-K
T-HÅNDTAK HEX KULESKRUTREKKER 5X185MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Optimal ergonomi
- Den konkave formen på T-håndtaket gjør det mulig å arbeide komfortabelt
- Optimal tilpasning til hånden reduserer arbeidstretthet
- Sikrer at du kan fortsette å jobbe i lengre perioder
Finn raskt riktig nøkkelstørrelse
- De store symbolene gjør det enklere å finne ønsket nøkkelstørrelse
- Den fargede plastringen korresponderer med Würth-fargekode for merking av størrelse
Allsidig
- Den korte nøkkelenden er egnet for trange områder, samt for høyere kraftoverføring
Rask og presis
- Hurtig dreiesone med riller gir økt skruhastighet når skruene går lett
- Rillene hindrer fingrene fra å gli
- Black Point-spiss med svært god passform
- Med kulehode med en arbeidsvinkel inntil 25°
Alltid klar når du trenger det
- Med opphengshull i håndtaket
Med god korrosjonsbeskyttelse
- Den matte forkrommede klingen har god korrosjonsbeskyttelse
![]() | ||
| ① Asymmetrisk 2-komponenthåndtak for bedre grep og perfekt kraftoverføring ② Konkav form for optimal ergonomi ③ Store symboler for å finne ønsket nøkkelstørrelse raskt ④ Opphengshull i håndtaket ⑤ Hurtig dreiesone med riller for å skru raskt når skruen går lett og rillene hindrer at fingrene glir ⑦ Matt forkrommet klinge med økt korrosjonsbeskyttelse ⑥ Black Point-spiss med svært god passform ⑧ Plastring med Würth-fargekode for rask identifisering av ønsket nøkkelstørrelse ⑨ Den korte nøkkelenden er egnet for trange områder, samt for høyere kraftoverføring ⑩ Kulehode med en arbeidsvinkel på ca. 25° | ||
Til stramming av skruer og muttere, f.eks. til reparasjon og vedlikehold av sykler, kjøretøy, motorer og mange typer industri
![]() | |
Materiale til håndtak | 2-komponent plast |
Overflate | Krombelagt |
Spor | 5 mm |
Lengde (L1) | 185 mm |
Bredde (B1) | 110 mm |
Lengde på skrutrekkerens sidetupp (B2) | 17 mm |
Håndtakbredde (T) | 23,5 mm |
Bladlengde (L2) | 115 mm |