Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

T-håndtak TX med 2-komponent håndtak Gir både kort- og lang nøkkelende

T-håndtak TX skrutrekker, 2-K med sidetupp
T-HÅNDTAK SKRUTREKKER TX15 L.124MM

Art.-nr. 061311915

EAN 4065746615235

Priser vises for kunden etter pålogging
T-håndtak TX med 2-komponent håndtak Gir både kort- og lang nøkkelende

Art.-nr. 061311915
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
Med et asymmetrisk 2-komponenthåndtak for bedre grep og perfekt kraftoverføring

Optimal ergonomi


  • Den konkave formen på T-håndtaket gjør det mulig å arbeide komfortabelt

  • Optimal tilpasning til hånden reduserer arbeidstretthet

  • Sikrer at du kan fortsette å jobbe i lengre perioder


Finn raskt riktig nøkkelstørrelse


  • De store symbolene gjør det enklere å finne ønsket nøkkelstørrelse

  • Den fargede plastringen korresponderer med Würth-fargekode for merking av størrelse


Allsidig


  • Den korte nøkkelenden er egnet for trange områder, samt for høyere kraftoverføring


Rask og presis


  • Hurtig dreiesone med riller gir økt skruhastighet når skruene går lett

  • Rillene hindrer fingrene fra å gli

  • Black Point-spiss med svært god passform


Alltid klar når du trenger det


  • Med opphengshull i håndtaket


Med god korrosjonsbeskyttelse


  • Den matte forkrommede klingen har god korrosjonsbeskyttelse
Bruksområde
① Asymmetrisk 2-komponenthåndtak for bedre grep og perfekt kraftoverføring
② Konkav form for optimal ergonomi
③ Store symboler for å finne ønsket nøkkelstørrelse raskt
④ Opphengshull i håndtaket
⑤ Hurtig dreiesone med riller for å skru raskt når skruen går lett og rillene hindrer at fingrene glir
⑦ Matt forkrommet klinge med økt korrosjonsbeskyttelse
⑥ Black Point-spiss med svært god passform
⑧ Plastring med Würth-fargekode for rask identifisering av ønsket nøkkelstørrelse
⑨ Den korte nøkkelenden er egnet for trange områder, samt for høyere kraftoverføring
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Til stramming av skruer og muttere, f.eks. til reparasjon og vedlikehold av sykler, kjøretøy, motorer og mange typer industri

Materiale til håndtak

2-komponent plast

Spor

TX15

Sportykkelse

3,5 mm

Lengde (L1)

124 mm

Bladlengde (L2)

75 mm

Bredde (B1)

78 mm

Lengde på skrutrekkerens sidetupp (B2)

13 mm

Håndtakbredde (T)

16,5 mm

Overflate

Krombelagt

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger