T-håndtak, innv. gjenger, messing
T-håndtak, innv. gjenger, messing
Art.-nr.
5099305309
EAN 4056807253527
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
Sleek T-handle with moulded brass insert in a particularly sturdy design
Materiale til håndtak | PA forsterket |
Farge på håndtaket | Svart |
Materiale til skruegjenge | Messing |
RoHS-kompatibel | Ja |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M8 |
Skaftdiameter (d2) | 18 mm |
Håndtaklengde (l1) | 72 mm |
Håndtakbredde (b1) | 19 mm |
Høyde (h1) | 34 mm |
Skafthøyde (h2) | 19 mm |
Produktvekt (per element) | 21,300 g |