T-håndtak pipeskrutrekker For skruer med sekskanthode
T-håndtak, pipeskrutrekker, lang
T-HÅNDTAK PIPESKRUTREKKER 12MM L.300MM

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Tange: Rund nikromatt tange
- Ende: DIN 475/2
- Med dype 6-kt. piper
- Standard: DIN 3125
![]() | |
Materiale til håndtak | 2-komponent plast |
Overflate | Forniklet |
Nøkkelbredde | 12 mm |
Lengde (L1) | 300 mm |
Bladlengde (L2) | 300 mm |
Håndtakbredde (T) | 35 mm |
Håndtaksbredde x håndtakslengde (BxC) | 35 x 104 mm |