Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

T-koblingsnippel

BSP T-nippel, utv. gj.

Art.-nr. 5973600110
EAN 4061975881496

Priser vises for kunden etter pålogging
T-koblingsnippel

Art.-nr. 5973600110

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Tommer G rørgjenger, British Standard Pipe.



BSP er en vanlig gjengetype i hydraulikk.



60° tetningskon (2 x 30°).


  • UK = ekstern kon

  • SK = intern kon
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengediameter

3/8 in

Gjengetype

Standard sylindriske rørgjenger

Gjengediameter 2

3/8 in

Gjengetype 2

Standard sylindriske rørgjenger

Nøkkelbredde

19 mm

Maks. trykk

400 bar

Produktvekt (per element)

1,000 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger