Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

TAV-1 kalibreringsmatter For ACS-Cars

Kalibreringsmatte TAV ACS-Cars
WOW KALIBRERINGSMATTE FOR VAG

Art.-nr. W074202000
EAN 4065746733939

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Kalibreringsmatter for nøyaktig kalibrering av 360°-kameraet i kjøretøy fra Volkswagen-gruppen

TAV-1 kalibreringsmatter for utvidelse av WOW! ACS-Cars kalibreringssystem


  • UV-bestandig

  • Slitesterk og upåvirkelig for drivstoff og smøremidler

  • Størrelsen på hvert kalibreringsfelt: 8,0 m x 0,8 m

  • Produsent-samsvar, tilsvarer OE-nummer VAS 721 001


Leveringsomfang:
  • 2  stk. kalibreringsmatter

  • 4 stk. endeplater

  • 1 stk. oppbevaringsveske

  • Hurtigstartveiledning
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

BruksområdeKalibrering av 360° omgivelseskamera i kjøretøy fra Volkswagen-gruppen

Bredde

800 mm

Lengde

8000 mm

Høyde

2,5 mm

Produktvekt (per element)

9000,000 g

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
ADAS kalibreringsverktøy WOW! ACS cars

WOW KALIBRERINGSRIGG ACS

For kalibrering av førerassistentsystemer