TIG-sveisetråd 316LSi
TIG-sveiseledn. (1.4430) V4AAWS A5.9-96 ER 316LSi
TIG TRÅD LNT 316LSI 1,2MMX5KG
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
God bestandighet mot:
- Korrosjon
- Korngrensekorrosjon
- Mange syrer
God buestabilitet
- Et høyt silikoninnhold forsterker buestabiliteten
Sveisemetallanalyse
- C: 0,02 %
- Mn: 1,70 %
- Si: 0,80 %
- Cr: 18,50 %
- Ni: 12,20 %
- Mo: 2,50 %
- Cu: 0,10 %
Klassifisering:
AWS A 5.9: ER316LSi
AWS A 5.9M: ER316LSi
ASME SFA 5.9 ER316LSi
ASME SFA 5.9M: ER316LSi
EN ISO 14343-A: W 19 12 3 L Si
For produksjon av rør, båter, dampkjeler og skipsbygging.
For sveising av rustfritt stål med et innhold på 19 % Cr, 12 % Ni og 2–3 % Mo og en driftstemperatur på opptil 400 °C.
Skal brukes med argon som inertgassdekkstøtte.
Tråddiameter | 1.2 |
Lengde | 1 |
Materiale | Rustfritt stål A4, 1.4435 |