Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

TIG-sveisetråd WURTH 309LSI

TIG-sveisetråd, sst, AWS A5.9/ER 309LSi
TIG TRÅD LNT 309LSI 1,6MMX 5KG

Art.-nr. 0982606597
EAN 4056807907031

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Fast ledning for blandingsledd av ulegert og rustfritt stål

For sveising av rustfritt stål.


Egnet for alle blandingsledd av austenittisk rustfritt stål i 300-serien, 3Cr12, stål,


blandingsledd i svart/rustfritt stål.


Også egnet for sveising av stål med lav sveisbarhet.


Økt silisiuminnhold forbedrer bassengflyt og spissvæting.


Merknad

Klassifisering:


AWS A5.9-93 ER309LSi


EN ISO 14343-A G 23 12 LSi


Materiale: 1.4332

  • AWS A5.9-93 ER309LSi

  • EN ISO 14343-A G 23 12 LSi
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tråddiameter

1.6

Lengde

1

Materiale

Rustfritt stål, 1.4001, X7Cr14

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger