Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

TIME-SERT® foring

Gjengehylse Time-Sert
GJENGEFORING M10X1,5X14,0

Art.-nr. 0663101514

EAN 4011231547154

Priser vises for kunden etter pålogging
TIME-SERT® foring

Art.-nr. 0663101514

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 25 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For reparasjon av ødelagte gjenger.

Trygt arbeid, også i tynt gods


Tynt gods på grunn av gjenger som løper synkront.



Kan brukes i tynne materialer


Pålitelige reparasjoner der bare noen få gjengeomdreininger er mulig.



Ugjennomtrengelig for medier


Trykkpåføring på arbeidsstykket gjør at gjengen trykkforsegles for vann, olje, andre væsker og komprimerte gasser.



Selvlåsende


Automatisk forming av gjenger ved innskruing, men ikke fullstendig utformede gjenger. Mutteren vrir seg garantert ikke ut, selv uten klebing.



Nøyaktig plassering i arbeidsstykket


Gjenforingene har en krage, og ytterligere sikring i arbeidsstykket er ikke nødvendig

Merknad

Uttrekksverdier


Uttrekksverdier kan variere avhengig av bruksområde (kantområder og så videre) og materiale. Vi kan derfor ikke gi generell informasjon om dette emnet. Tester på Würth-laboratoriet har vist at Time-Sert-gjengereparasjonene i de fleste tilfeller tilsvarer de opprinnelige gjengene.



Stålmuttere


Materiale: 9SMn/Pb28K DIN1651/668


Overflatebelegg: elektrolytisk forsinket og kromatert.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter x helling (My)

M10 x 1,5

Lengde (L)

14 mm

Design

Metriske nominelle gjenger

Overflate

Sinkbelagt

Materiale

Stål

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger