TIME-SERT® foring
Gjengehylse Time-Sert
GJENGEFORING M12X1,75X16,2
Art.-nr. 0663121751
EAN 4011231547376
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Trygt arbeid, også i tynt gods
Tynt gods på grunn av gjenger som løper synkront.
Kan brukes i tynne materialer
Pålitelige reparasjoner der bare noen få gjengeomdreininger er mulig.
Ugjennomtrengelig for medier
Trykkpåføring på arbeidsstykket gjør at gjengen trykkforsegles for vann, olje, andre væsker og komprimerte gasser.
Selvlåsende
Automatisk forming av gjenger ved innskruing, men ikke fullstendig utformede gjenger. Mutteren vrir seg garantert ikke ut, selv uten klebing.
Nøyaktig plassering i arbeidsstykket
Gjenforingene har en krage, og ytterligere sikring i arbeidsstykket er ikke nødvendig
Uttrekksverdier
Uttrekksverdier kan variere avhengig av bruksområde (kantområder og så videre) og materiale. Vi kan derfor ikke gi generell informasjon om dette emnet. Tester på Würth-laboratoriet har vist at Time-Sert-gjengereparasjonene i de fleste tilfeller tilsvarer de opprinnelige gjengene.
Stålmuttere
Materiale: 9SMn/Pb28K DIN1651/668
Overflatebelegg: elektrolytisk forsinket og kromatert.
Gjengetype x nominell diameter x helling (My) | M12 x 1,75 |
Lengde (L) | 16,2 mm |
Design | Metriske nominelle gjenger |
Overflate | Sinkbelagt |
Materiale | Stål |