Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

TIME-SERT®-gjengereparasjonssortiment 70 deler

Gjengereparasjonssett 70 deler Sysko
GJENGEREP. SORTIMENT TIME-SERT M 5-12

Art.-nr. 5964096171
EAN 4058794183856

Priser vises for kunden etter pålogging
TIME-SERT®-gjengereparasjonssortiment 70 deler

Art.-nr. 5964096171
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
For gjengereparasjon og forsterkning i stål, lettmetaller, ikke-jernholdige grunnmetaller, støpemetaller og hard plast.

Til å reparere metriske standardgjenger M5-M12


Fôringer og verktøy som alle har to fôringslengder, er inkludert.



Svært motstandsdyktig gjengereparasjon som er ugjennomtrengelig for medier


Trykkpåføring på arbeidsstykket gjør at gjengen trykkforsegles for vann, olje, andre væsker og komprimerte gasser.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruksjoner

Bor ut, forsenk og skjær den gjenværende gjengen, og sett deretter inn fôringen og trykk den inn.

Antall deler i sortiment/sett

70 STK

Egnet for skruegjenger

M5-M12

TIME-SERT®-gjengereparasjonssortiment 70  inkludert:
1 x
Time-Sert®-bor

GJENGEBOR TIME-SERT M10X1,5 TYPE A

Beskrivelse: Spesialbor for å bore ut rester etter ødelagte skruegjenger
Antall: 1 x
1 x
Gjengetapp for TIME-SERT® Laget av HSS

GJENGETAPP TIME-SERT M10X1,5 TYPE C

Beskrivelse:
M10
Antall: 1 x
1 x
TIME-SERT innskruingsverktøy

MONT.TAPP TIME-SERT M10X1,5 TYPE D

Beskrivelse:
M10 x 1,5
Antall: 1 x
1 x
TIME-SERT® -setefres

FORSENKER TIME-SERT M10 TYPE B

Beskrivelse:
M10 x 1,5
Antall: 1 x
1 x
Time-Sert®-bor

GJENGEBOR TIME-SERT M12X1,75 TYPE A

Beskrivelse: Spesialbor for å bore ut rester etter ødelagte skruegjenger
Antall: 1 x
1 x
Gjengetapp for TIME-SERT® Laget av HSS

GJENGETAPP TIME-SERT M12X1,75 TYPE C

Beskrivelse:
M12
Antall: 1 x
1 x
TIME-SERT® -setefres

FORSENKER TIME-SERT M12X1,75 TYPE B NOR

Beskrivelse:
M12
Antall: 1 x
1 x
TIME-SERT innskruingsverktøy

MONT.TAPP TIME-SERT M12X1,75 TYPE D

Beskrivelse:
M12 x 1,75
Antall: 1 x
1 x
Time-Sert®-bor

GJENGEBOR TIME-SERT M 5X0,8 TYPE A

Beskrivelse: Spesialbor for å bore ut rester etter ødelagte skruegjenger
Antall: 1 x
1 x
Gjengetapp for TIME-SERT® Laget av HSS

GJENGETAPP TIME-SERT M 5X0,8 TYPE C

Beskrivelse:
M5
Antall: 1 x
1 x
TIME-SERT® -setefres

FORSENKER TIME-SERT M 5 TYPE B

Beskrivelse:
M5
Antall: 1 x
1 x
TIME-SERT innskruingsverktøy

MONT.TAPP TIME-SERT M 5X0,8 TYPE D NOR

Beskrivelse:
M5 x 0,8
Antall: 1 x
1 x
Time-Sert®-bor

GJENGEBOR TIME-SERT M 6X1,0 TYPE A

Beskrivelse: Spesialbor for å bore ut rester etter ødelagte skruegjenger
Antall: 1 x
1 x
Gjengetapp for TIME-SERT® Laget av HSS

GJENGETAPP TIME-SERT M 6X1,0 TYPE C

Beskrivelse:
M6
Antall: 1 x
1 x
TIME-SERT® -setefres

FORSENKER TIME-SERT M 6 TYPE B

Beskrivelse:
M6
Antall: 1 x
1 x
TIME-SERT innskruingsverktøy

MONT.TAPP TIME-SERT M 6X1,0 TYPE D

Beskrivelse:
M6 x 1
Antall: 1 x
1 x
TIME-SERT® -setefres

FORSENKER TIME-SERT M 8X1 TYPE B

Beskrivelse:
M8 x 1
Antall: 1 x
1 x
Time-Sert®-bor

GJENGEBOR TIME-SERT M 8X1,25 TYPE A

Beskrivelse: Spesialbor for å bore ut rester etter ødelagte skruegjenger
Antall: 1 x
1 x
Gjengetapp for TIME-SERT® Laget av HSS

GJENGETAPP TIME-SERT M 8X1,25 TYPE C

Beskrivelse:
M8
Antall: 1 x
1 x
TIME-SERT innskruingsverktøy

MONT.TAPP TIME-SERT M 8X1,25 TYPE D

Beskrivelse:
M8 x 1,25
Antall: 1 x
5 x
TIME-SERT® foring

GJENGEFORING M10X1,5X14,0

Beskrivelse:
M10 x 1,5; 14 mm
For reparasjon av ødelagte gjenger.
Antall: 5 x
5 x
TIME-SERT® foring

GJENGEFORING M10X1,5X20,0

Beskrivelse:
M10 x 1,5; 20 mm
For reparasjon av ødelagte gjenger.
Antall: 5 x
5 x
TIME-SERT® foring

GJENGEFORING M12X1,75X16,2

Beskrivelse:
M12 x 1,75; 16.2 mm
For reparasjon av ødelagte gjenger.
Antall: 5 x
5 x
TIME-SERT® foring

GJENGEFORING M12X1,75X24,0

Beskrivelse:
M12 x 1,75; 24 mm
For reparasjon av ødelagte gjenger.
Antall: 5 x
5 x
TIME-SERT® foring

GJENGEFORING M5X0,8X10,0

Beskrivelse:
M5 x 0,8; 10 mm
For reparasjon av ødelagte gjenger.
Antall: 5 x
5 x
TIME-SERT® foring

GJENGEFORING M5X0,8X7,6

Beskrivelse:
M5 x 0,8; 7.6 mm
For reparasjon av ødelagte gjenger.
Antall: 5 x
5 x
TIME-SERT® foring

GJENGEFORING M6X1X12,0

Beskrivelse:
M6 x 1; 12 mm
For reparasjon av ødelagte gjenger.
Antall: 5 x
5 x
TIME-SERT® foring

GJENGEFORING M6X1X9,4

Beskrivelse:
M6 x 1; 9.4 mm
For reparasjon av ødelagte gjenger.
Antall: 5 x
5 x
TIME-SERT® foring

GJENGEFORING M8X1,25X11,7

Beskrivelse:
M8 x 1,25; 11.7 mm
For reparasjon av ødelagte gjenger.
Antall: 5 x
5 x
TIME-SERT® foring

GJENGEFORING M8X1,25X16,2

Beskrivelse:
M8 x 1,25; 16.2 mm
For reparasjon av ødelagte gjenger.
Antall: 5 x