Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Takspiker W-DN

Takspiker W-DN
HURTIGANKER ELZN Ø6-35/70

Art.-nr. 090536 35
EAN 4011231850384

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Ankere for bruk i ikke-bærende bygningsdeler mot betong Europeisk teknisk godkjenning ETA-12/0029


  • Dimensjonering iht. retningslinjene ETAG for ankere til betong, vedlegg C.

  • Forankring iht Eurocode/ETAG i risset og rissfri betong

  • Ankeret har europeisk teknisk godkjenning for bruk i betong med trykkfasthet B20/25 til B50/60 iht. EN 206-1:2000-12.


Brannmotstand: R30, R60, R90, R120 (forankringsunderlag: betong C20/25 til C50/60): Teknisk rapport TR 020 «Vurdering av ankere i betong for brannmotstand» (inkludert i ETA-12/0029)

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

Pluggdiameter

6 mm

Maks. festehøyde (t fix)

35 mm

Effektiv forankringsdybde (h ef)

32 mm

Nominell bordiameter (d 0)

6 mm

Borehulldybde (h 0)

40 mm

Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)

7 mm

Borediameter (d cut)

6,4 mm

Minste komponenttykkelse (h min)

80 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Utblåsningspære for rengjøring av borehull med mindre diameter

BLÅSEPUMPE LIGHT

For cleaning drill holes with a smaller diameter