Tape Metallisert lerretstape
Universaltape metallisert
ALUMINIUMSTAPE ARMERT 72MM X 55M
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Universal metallisert lerretstape
God strekkfasthet og heftevne.
Meget formbar og forblir glatt ved applisering.
- Farge: Sølv
- Tykkelse: 0,28mm
- Testet og godkjent i henhold til UL 723
Aircondition og ventilasjons skjøter, pakking og bunting.
Backingmateriale | Polyetylenfolie |
Klebstoffbasis | Gummi |
Farge | Aluminium-sølv |
Bredde | 72 mm |
Lengde | 55 m |
Forlengelse ved brudd | 24 % |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | -4 til 40 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -4 til 93 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 48 Måned / at 18°C, no exposure to sunlight |