Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Tape, aluminium dampet

Tape, aluminium dampet

Art.-nr. 0874100330
EAN 4024835597166

Priser vises for kunden etter pålogging
Tape, aluminium dampet

Art.-nr. 0874100330
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
For adhering cut surfaces of aluminium-laminated insulation systems
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Backingmateriale

Aluminium-belagt polypropylen

Klebstoffbasis

Akryl

Tykkelse

0,05 mm

Farge

Sølvfarget

Bredde

50 mm

Lengde

100 m

Min./maks. temperaturbestandighet

-20 til 70 °C

Min./maks. bearbeidelsestemperatur

10 til 30 °C

Holdekraft ved 25mm

6 N

Forlengelse ved brudd

90 %

Silikonfri

Ja

Fuktmotstand

Nei

Ultrafiolettresistens

Nei

Lagringsbestandighet fra produksjon

12 Måned

Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon

lagringssted som er tørt, støvfritt, beskyttet fra sollys og andre varmekilder, ca. 20 °C, 50 % fuktighet

Uten bly (< 0,1 %)

Ja

Uten tinn (< 0,1 %)

Ja

SVHC i henhold til REACH < 0,1 %

Ja

Uten klorerte parafiner (< 0,1 %)

Ja

Løsemiddelfri (< 1 %)

Ja

Uten hydrokarbonmyknere (< 0,1 %)

Ja

Uten halogenerte blåsemidler (< 0,1 %)

Ja

Uten heksabromosyklododekan (< 0,1 %)

Ja

Uten granulat fra kasserte dekk

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger