Tape i ren aluminium
Tape i ren aluminium, PE-foil
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Bygningsmaterialklasse A2, ikke-brannfarlig (på metalloverflater)
- Byggematerialklasse B1, flammehemmende (på flammehemmende, aluminiumlaminerte mineralfiberprodukter)
- Lett å fjerne det separerende laget fra festeoverflaten
- Kan rives av med hånden
- Varmebestandig
- UV-bestandig
For feste på kuttede overflater av aluminiumlaminerte isolasjonssystemer. For isolering mot høye og lave temperaturer. For tetting og tildekking av rør, luftkanaler og klimaanlegg, samt tetting av beholdere og røropplegg ved sveising med beskyttelsesgass.
Backingmateriale | Aluminiumsfolie |
Barrièrefilm | PE-film |
Klebstoffbasis | Polyakrylat |
Tykkelse | 0,065 mm |
Farge | Sølvfarget |
Bredde | 50 mm |
Lengde | 50 m |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 140 °C |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 5 til 40 °C |
Byggevareklasse | A2/B1 |
Betingelser for byggevareklasse | A2 = til metallunderlag / B1 = til minst flammehemmende aluminiumsbelagte mineralfiberprodukter |
Min. holdekraft ved 25mm | 15 N |
Maks. forlengelse ved brudd | 5 % |
Silikonfri | Nei |
Fuktmotstand | Betinget |
Ultrafiolettresistens | Ja |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 12 Måned |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | lagringssted som er tørt, støvfritt, beskyttet fra sollys og andre varmekilder, ca. 20 °C, 50 % fuktighet |
Uten bly (< 0,1 %) | Ja |
Uten tinn (< 0,1 %) | Ja |
SVHC i henhold til REACH < 0,1 % | Ja |
Uten klorerte parafiner (< 0,1 %) | Ja |
Løsemiddelfri (< 1 %) | Ja |
Uten hydrokarbonmyknere (< 0,1 %) | Ja |
Uten halogenerte blåsemidler (< 0,1 %) | Ja |
Uten heksabromosyklododekan (< 0,1 %) | Ja |
Uten granulat fra kasserte dekk | Ja |