Tappekar for akselolje
Oljeoppsamlingskar for hjulnav
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Den avrundede formen gjør den egnet for nesten alle akseltyper
- Integrert helletut
- Utstyrt med to bærehåndtak
- Laget av varme- og slagfast polypropylen for oppsamling av varme oljer
- Kapasitet: 3,3 liter
Perfekt til å tappe gearolje fra navreduksjon på lastebiler, anleggs og landbruksmaskiner
Lengde | 316 mm |
Bredde | 246 mm |
Høyde | 156 mm |
Innhold | 3,3 l |
Materiale | Polypropylen |
Min. temperaturbestandighet | -40 °C |
Maks. temperaturbestandighet | 80 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 80 °C |