Tekstiltape
Tekstiltape, polyester
TEKSTILFORSTERKET SØLVTAPE 50MM X 50M
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Ekstremt høy initial limstyrke
- Kan rives av med hånden
Universell påføring på glatte overflater som stein, betong, tre og plast. For allsidige bruksområder som emballasje, bunting, beskytte, reparere, tette, tetting av sømmer og reparasjonsarbeid
Backingmateriale | Belagt polyesterfiber |
Klebstoffbasis | Gummi |
Tykkelse | 0,18 mm |
Farge | Sølvfarget |
Bredde | 50 mm |
Lengde | 50 m |
Min./maks. temperaturbestandighet | -10 til 60 °C |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 5 til 25 °C |
Min. holdekraft ved 25mm | 13 N |
Forlengelse ved brudd | 20 % |
Ultrafiolettresistens | Nei |
Fuktmotstand | Ja |
Kan fjernes uten å etterlate rester | Nei |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 12 Måned |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | lagringssted som er tørt, støvfritt, beskyttet fra sollys og andre varmekilder, ca. 20 °C, 50 % fuktighet |
Uten bly (< 0,1 %) | Ja |
Uten tinn (< 0,1 %) | Ja |
SVHC i henhold til REACH < 0,1 % | Ja |
Uten klorerte parafiner (< 0,1 %) | Ja |
Uten hydrokarbonmyknere (< 0,1 %) | Ja |
Uten halogenerte blåsemidler (< 0,1 %) | Ja |
Uten heksabromosyklododekan (< 0,1 %) | Ja |
Uten granulat fra kasserte dekk | Ja |