Tekstiltape tesa 4541
Tekstiltape tesa 4541
TEKSTILTAPE TESA 4541 25MM X 50M
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Klebstoffbasis | Naturgummi |
Backingmateriale | Knitted fabrics |
Lengde | 50 m |
Bredde | 25 mm |
Tykkelse | 270 µm |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 24 Måned / fra 5 °C til 30 °C |