Tekstiltape tesa 4651
Tekstiltape tesa 4651
TEKSTILTAPE SORT TESA 4651 50M X 38MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Klebstoffbasis | Naturgummi |
Backingmateriale | Akrylbelagt stoff |
Lengde | 50 m |
Bredde | 38 mm |
Tykkelse | 310 µm |
Farge | Svart |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 24 Måned / fra 5 °C til 30 °C |