Tekstiltape tesa 53949
Tekstiltape tesa 53949
SCENETAPE TESA 53949 50MM X 50M
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Backingmateriale | PE-belagt stoff |
Klebstoffbasis | Naturgummi |
Tykkelse | 310 µm |
Farge | Svart |
Bredde | 50 mm |
Lengde | 50 m |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 10 til 40 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | fra 5 °C til 30 °C |