Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Teleskopinspeksjonsspeil med mykt grep

Teleskopisk inspeksjonsspeil med mykt håndtak
INSPEKSJONSSPEIL MED TELESKOP Ø.60 MM

Art.-nr. 071535 71
EAN 4062856292226

Priser vises for kunden etter pålogging
Teleskopinspeksjonsspeil med mykt grep

Art.-nr. 071535 71
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
Støtsikkert speil 60 mm i diameter

For visuell inspeksjon av områder som er vanskelige å se


  • Med teleskophåndtak, kan forlenges til maks. 850 mm

  • Med mykt grep og praktisk lommeklips

  • Dobbelt ledd tillater justering av speilet i alle retninger, og det kan enkelt justeres og låses_med skruen
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Messing/stål

Overflate

Forkrommet

Diameter på speil

60 mm

Min./maks. lengde

255-850 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger