Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Teleskopstige

Teleskopstiger Khiment
TELESKOPSTIGE 3.8M M/DEMPER P82-6T

Art.-nr. 9501016398

EAN 4099618236754

Priser vises for kunden etter pålogging
Teleskopstige

Art.-nr. 9501016398

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

En meget god og funksjonell Teleskopstige av ypperste kvalitet. Egner seg perfekt for servicebiler og yrkesgrupper hvor en stige ofte må være tilgjengelig, men samtidig ikke ta noen plass. Godkjent med de nye særnorske sertifikatkravene på stiger. I tillegg GS godkjent av TÜV Tyskland.
  • Bærehåndtak under underste trinn

  • Demper/beskyttelse inn mot vegg på øverste steg – har i tillegg en vinkel som gir stigen rett vinke under bruk

  • Beskyttet «Trigger» for utløsning av nedsenkningen

  • Kan brukes i alle lengder, start på nederste trinn og ta opp ønskede antall trinn til gjeldende bruk.

  • Grønne «vinduer» som viser at stigen er sikker låst i posisjon (øverste «vindu» av uttrekkte trinn viser ½ rød – ½ grønn, da den er låst, men ikke skal brukes til å stå på)

  • Innebygd demper som hindre klemfare ved nedsenkningen

  • Innfellbar stigefot (på alle over 3,0 mtr i h.t. regler for bruk av stiger).

  • TÜV SÜD Tyskland - GS sertifisert

  • 25 års garanti!
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Aluminium/aluminium

Overflate

Aluminium-finish

Antall trinn

13

Trinnavstand

30 cm

Lastekapasitet

150 kg

Min./maks. lengde som standardstige

0,25-3,8 m

Bredde som standardstige

87 cm

Maks. ståhøyde som standardstige

2,9 m

Maks. arbeidshøyde som trappestige

0 cm

Transportdimensjon

5 x 87 x 98 cm

Standarder

EN 131

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger