Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Temperaturføler ELIT 150TF universal

Temperaturføler K-type, universal ELIT 150TF
TEMPERATURFØLER K-TYPE UNIVERSAL ELIT150

Art.-nr. 071553 151
EAN 7070816000078

Priser vises for kunden etter pålogging
Temperaturføler ELIT 150TF universal

Art.-nr. 071553 151

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Universal tempraturfølerav K type med lang spiss.
  • Føler type K

  • Temperaturområde: -40°C til +850°C

  • Tilkoblingstype: Flatstift ± (gul K kontat)

  • Følerlengde inkl. håndtak: 20cm

  • Kabellengde: ca. 1,2m
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger