Temperaturføler ELIT TF129, type K
Temperaturføler K-type, ELIT 129TF
TEMPERATURFØLER-K TYPE- ELIT TF129
Art.-nr. 071553 129
EAN 7070816000061
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Fleksibiliteten til denne føleren gjør den ideell for å måle temperaturer på steder det er vanskelig å komme til. Dette kan være i oppvaskmaskiner, fryseskap osv.
- Føleren er av type ”K” og kan brukes sammen med alle temperaturinstrumenter med ”K” inngang.
- Måleområde -40°C - +300°C
Farge (10) | Gul, Brun |
Produktvekt (per element) (20) | 9,000 g |
Lengde (50) | 120 cm |
Materiale (60) | Kobber-jern |